text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A2 70 Small pack M3X12

Spécifications

Diameter M3
Length 12 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Info Small pack

Dimensions

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 12
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normes

ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
NEN ≈2370

Numéros d'articles

Numéro d'article 51111.030.012
EAN 8715492270405
UBB 951353514437
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.