text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Stainless steel A2 70 large pack M6

Numéro d'article
Diameter
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right

Spécifications

Diameter M6
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.large pack

Dimensions

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Normes

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 51100.060.001
EAN 8715492268525
UBB 950355221439
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.