text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring cotter pin, single DIN ≈11024 Stainless steel A2 7 (=6 MM)

Spécifications

Diameter 6 mm
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2

Dimensions

d1 6
d3 6
d4 30
D (mm) 6
For shaft ø d2 28
For shaft ø d2≤ 40
L1 105
L2 50

Normes

DIN ≈11024

Numéros d'articles

Numéro d'article 51019.060.001
EAN 8715494512220
UBB 500621784916
UNSPSC 31163204

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.