text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk (flat) head wood screw DIN 97 Brass CU2/CU3 Nickel plated 5X30MM

Műszaki adatok

Diameter 5 mm
Length 30 mm
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Surface treatment Nickel plated
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.

Méretek

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2

Szabványok

NEN 2250
DIN 97
NF E25-604

Cikkszámok

Cikkszám 49330.050.030
EAN 8715492858917
UBB 950350077646
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.