text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Brass CU2/CU3 Nickel plated M5X35

Specificații

Diameter M5
Length 35 mm
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread

Dimensiuni

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 35
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Standarde

NF ≈E25-123
NEN ≈2370
DIN 963
BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Numerele articolelor

Cod Articol 48550.050.035
EAN 8715492853950
UBB 950353235340
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.