text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw DIN 85 Brass CU2/CU3 Nickel plated M3X16

Specyfikacje

Diameter M3
Length 16 mm
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 16
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normy

NEN ≈1603
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 85
ISO ≈1580

Numery artykułów

Numer artykułu 48530.030.016
EAN 8715492853165
UBB 950353336163
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.