text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw DIN 85 Brass CU2/CU3 Nickel plated M3X10

Műszaki adatok

Diameter M3
Length 10 mm
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread

Méretek

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Szabványok

DIN 85
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1603
NF ≈E25-128

Cikkszámok

Cikkszám 48530.030.010
EAN 8715492853141
UBB 950353229814
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.