text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 Niquelado M5X30

Specifikace

Diameter M5
Length 30 mm
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread

Rozměry

d-D M5
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.3
L (mm) 30
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normy

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
DIN 84
BS ≈4183

Čísla materiálu

Objednací číslo 48520.050.030
EAN 8715492852731
UBB 950353226190
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.