text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw BSW BS ≈1083 Brass Cu2 1/4X1/2

Specifikace

Diameter 1/4 Inch
Length 12 mm
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical Cu2
Thread direction Right
Thread British Standard Whitworth
Threads per inch 20
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Rozměry

A 0.445
F 0.176
L (mm) 12

Normy

BS ≈1083

Čísla materiálu

Objednací číslo 46210.063.012
EAN 8715492841919
UBB 950351750332
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.