text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 Nickel plated M4X35

Specificații

Diameter M4
Length 35 mm
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread

Dimensiuni

d-D M4
k 2.8
L (mm) 35
P 0.7
s 7

Standarde

DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 46060.040.035
EAN 8715492840714
UBB 950351743097
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.