text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Kuprodur CU5 60 M16X35

Műszaki adatok

Diameter M16
Length 35 mm
Brand Fabory
Class 60
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Kuprodur
Material technical CU5
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 94.36

Méretek

d-D M16
k 10
L (mm) 35
P 2
s 24

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568

Cikkszámok

Cikkszám 45810.160.035
EAN 8715492838681
UBB 950351736240
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.