text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod DIN 976-1A Aluminimum P60 1 mtr M8

Spécifications

Diameter M8
Length 1000 mm
Brand Fabory
Class P60
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info 1 meter

Dimensions

d-D M8
L (mm) 1000
P 1.25

Normes

NF E25-136
DIN 976-1A

Numéros d'articles

Numéro d'article 45270.080.001
EAN 8715492837431
UBB 950353179241
UNSPSC 31161618

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.