text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
75 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Němčina
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Němčina
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Partnerské značky
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Spring pins
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Fasteners
Pins and Keys
Spring pins
39140
39140.015.014
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Přihlaste se, abyste viděli informace
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Spring-type straight pin (spiral pin) coiled, standard duty ISO 8750 Spring steel 420-545 HV30 1,5X14MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Podívejte se na stav zásob vašeho Fabory Center
Aktuální stav zásob Fabory Centers
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Diameter
Length
Brand
Fabory
Material
Spring steel
Material technical
420-545 HV30
Weight per piece (g)
0.114
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
V = minimum shear strength, double, in kN.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of coiled spring-type straight pins (spiral pins):
These pins are used for connections or the positioning of two or more parts and may also be used as shafts and hinge-, stop- or carrierpins, and are easily disassembled.
Thanks to their spiral shaped cross section (approximately 2.1/4 coils) these pins are very flexible and suitable for repeated use with dynamic loads. Equal stress distribution throughout their cross section against the hole wall produces a good press fit, which can absorb shear forces unaffected by the direction.
The pins are chamfered at both ends, so they can easily be inserted and installed automatically.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Diameter
1.5 mm
Length
14 mm
Brand
Fabory
Material
Spring steel
Material technical
420-545 HV30
Weight per piece (g)
0.114
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
V = minimum shear strength, double, in kN.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of coiled spring-type straight pins (spiral pins):
These pins are used for connections or the positioning of two or more parts and may also be used as shafts and hinge-, stop- or carrierpins, and are easily disassembled.
Thanks to their spiral shaped cross section (approximately 2.1/4 coils) these pins are very flexible and suitable for repeated use with dynamic loads. Equal stress distribution throughout their cross section against the hole wall produces a good press fit, which can absorb shear forces unaffected by the direction.
The pins are chamfered at both ends, so they can easily be inserted and installed automatically.
Commodity code
Zobrazit
Rozměry
a ≈
0.5
d1 (max.)
1.73
d1 (min.)
1.62
d2 (max.)
1.4
D (mm)
1.5
L (mm)
14
V
1.45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7343
ISO
8750
Čísla materiálu
Objednací číslo
39140.015.014
EAN
8715492807977
UBB
950359053556
UNSPSC
31163201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce