text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Spring pins
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Pennen, spieën & bussen
Spanbussen
39060
39060.030.026
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Spring-type straight pin slotted, light duty ISO 13337 Spring steel 420-560 HV30 3X26MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Length
Brand
Fabory
Material
Spring steel
Material technical
420-560 HV30
Weight per piece (g)
0.54
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
For pins with a nominal diameter d ≥ 10 mm a single chamfer configuration is optional at the discretion of the manufacturer.
The type of austenitic stainless spring steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
V = minimum shear strength, double, in kN (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of slotted spring-type straight pins:
These pins are used to connect two or more construction elements to each other.
They are highly suitable to absorb shear forces.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Length
26 mm
Brand
Fabory
Material
Spring steel
Material technical
420-560 HV30
Weight per piece (g)
0.54
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
For pins with a nominal diameter d ≥ 10 mm a single chamfer configuration is optional at the discretion of the manufacturer.
The type of austenitic stainless spring steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
V = minimum shear strength, double, in kN (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of slotted spring-type straight pins:
These pins are used to connect two or more construction elements to each other.
They are highly suitable to absorb shear forces.
Commodity code
7318240090
Afmetingen
a
0.25
a (min.)
0.25
d1 (max.)
3.5
d1 (min.)
3.3
d2 ≈
2.7
D (mm)
3
L (mm)
26
s
0.3
V
3.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
13337
DIN
7346
Artikelnummers
Artikelnummer
39060.030.026
EAN
8717077078239
UBB
500645312348
UNSPSC
31163201
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen