text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-drilling cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 7504 O-H Stainless steel A2 ST3,5X16MM

Especificações

Diameter 3.5 mm
Length 16 mm
Application (metal) Aluminium
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Info
  • Max. grip length KL = L - L1.

Dimensões

D (mm) 3.5
dk 6.8
L (mm) 16
L1 ≈ 5
No. cross recess 2
P 1.3

Padrões

ISO 15482 H
DIN 7504-O H

Números do artigo

Referência 31880.035.016
EAN 8715492966933
UBB 950352877472
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.