text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-drilling cross recessed pan head screw Phillips DIN 7504 M-H Stainless steel A2 ST3,5X19MM

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 19 mm
Application (metal) Aluminium
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Info
  • Max. grip length KL = L - L1.

Wymiary

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 19
L1 ≈ 5
No. cross recess 2
P 1.3

Normy

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Numery artykułów

Numer artykułu 31870.035.019
EAN 8715492966759
UBB 950352770941
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.