text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC Self-drilling hexagon head screw washer faced DIN 7504 K Steel Zinc plated large pack ST4,2X16MM

Műszaki adatok

Diameter 4.2 mm
Length 16 mm
Brand Spedec
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Info
  • Max. grip length KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.large pack

Méretek

dc 8.8
D (mm) 4.2
k (max.) 4.25
L (mm) 16
L1 ≈ 7
P 1.4
s 7

Szabványok

DIN 7504-K
ISO 15480

Cikkszámok

Cikkszám 31230.042.016
EAN 8715492960573
UBB 950352148163
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 60823

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.