text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Self-drilling screw hexagon head DIN ≈7504 K Bi-Metal ST5,5X32MM

Specyfikacje

Diameter 5.5 mm
Length 32 mm
Brand Maxxfast
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Bi-Metal
Thread Self tapping thread
Info
  • Full boxes only.

Wymiary

dc (max.) 11
D (mm) 5.5
k (max.) - 30410 5.4
k (max.) - 30415 5.4
k (max.) - 30420 5.45
L (mm) 32
L1 6.5
s 8

Normy

DIN ≈7504-K
ISO ≈15480

Numery artykułów

Numer artykułu 30420.055.032
EAN 8715494505901
UBB 500618373376
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.