text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Self-drilling screw hexagon head DIN ≈7504 K Stainless steel A2 ST4,8X50MM

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Length 50 mm
Application (metal) Aluminium
Brand Maxxfast
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Info
  • Full boxes only.

Afmetingen

dc (max.) 10.5
D (mm) 4.8
k (max.) - 30410 4.3
k (max.) - 30415 4.3
k (max.) - 30420 4.45
L (mm) 50
L1 5.5
s 8

Normeringen

ISO ≈15480
DIN ≈7504-K

Artikelnummers

Artikelnummer 30415.048.050
EAN 8715494503051
UBB 500618369580
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.