text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Self-drilling pan head screw square recess DIN ≈7504 M Steel Zinc plated ST4.8X45MM

Artículo No.
Diameter
Length
Brand Maxxfast
Driving features Square socket
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated

Especificaciones

Diameter 4.8 mm
Length 45 mm
Brand Maxxfast
Driving features Square socket
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Info
  • Full boxes only.

Dimensiones

D (mm) 4.8
dk 9.14
k 3.4
L (mm) 45
L1 6.5
No. square 2

Estándares

DIN ≈7504-M
ISO ≈15481

Números de artículo

Artículo No. 30400.048.045
EAN 8715494497534
UBB 500618364045
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.