text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Self-drilling screw countersunk head cross recessed DIN ≈7504 O-H Bi-Metal ST4,8X50MM

Especificaciones

Diameter 4.8 mm
Length 50 mm
Brand Maxxfast
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Bi-Metal
Thread Self tapping thread
Info
  • Full boxes only.

Dimensiones

D (mm) 4.8
dk 8.9
k 2.8
L (mm) 50
L1 6.5
No. cross recess 2

Estándares

DIN ≈7504-O H
ISO ≈15482 H

Números de artículo

Artículo No. 30310.048.050
EAN 8715494502467
UBB 500618330475
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.