text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Alemão
Inglês
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Italiano
Inglês
País
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Itália
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Allemand
Anglais
Néerlandais
Français
Anglais
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Português
Inglês
Inglês
Roumain
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Italiano
Inglês
Login
Registar
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Marques partenaires
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Tapping screws
Todas as categorias
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixations
Visserie
Vis à tôle
26680
26680.029.009
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
Inicie sessão para ver as informações
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7982 C-H Acier Electro zingué ST2,9X9,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diamètre
2.9 mm
Longueur
9.5 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
0.43
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Ver
Dimensões
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
9.5
No. empreinte cruciforme
1
P
1.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7050 CH
DIN
7982 CH
NF
E25-656
Números do artigo
Referência
26680.029.009
EAN
8715492945280
UBB
950352116632
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar