text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head tapping screw Phillips DIN 7981 C-H Steel Zinc plated large pack ST4,8X38MM

Spécifications

Diameter 4.8 mm
Length 38 mm
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.large pack

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 38
No. cross recess 2
P 1.6

Normes

NF E25-658
ASME B18.6.4
ISO 7049 CH
DIN 7981 CH

Numéros d'articles

Numéro d'article 26670.048.038
EAN 8715492945150
UBB 950352116145
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.