text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket pan head tapping screw ISO 14585 C Steel Zinc plated black passivated ST3,5X38MM

Spécifications

Diameter 3.5 mm
Length 38 mm
Brand Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Self tapping thread

Dimensions

D (mm) 3.5
dk (max.) 7
k (max.) 2.6
L (mm) 38
P 1.3
Socket 15

Normes

ISO 14585 C

Numéros d'articles

Numéro d'article 26503.035.038
EAN 8712423018983
UBB 500654570828
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.