text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head tapping screw Phillips DIN 7983 C-H Steel Zinc plated black passivated ST4,2X32MM

Spécifications

Diameter 4.2 mm
Length 32 mm
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Countersunk oval head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Self tapping thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensions

D (mm) 4.2
dk 8.1
f ≈ 1.4
k ≈ 2.5
L (mm) 32
No. cross recess 2
P 1.4

Normes

NF E25-657
ISO 7051 CH
DIN 7983 CH

Numéros d'articles

Numéro d'article 26450.042.032
EAN 8715492656001
UBB 950352089177
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.