text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head tapping screw Phillips DIN 7983 C-H Steel Zinc plated black passivated ST4,2X13MM

Specifikace

Diameter 4.2 mm
Length 13 mm
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Countersunk oval head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Self tapping thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

D (mm) 4.2
dk 8.1
f ≈ 1.4
k ≈ 2.5
L (mm) 13
No. cross recess 2
P 1.4

Normy

DIN 7983 CH
ISO 7051 CH
NF E25-657

Čísla materiálu

Objednací číslo 26450.042.013
EAN 8715492655967
UBB 950352088757
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.