text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head tapping screw Pozidriv DIN 7982 C-Z Steel Zinc plated black passivated ST3,5X6,5MM

Technické údaje

Diameter 3.5 mm
Length 6.5 mm
Brand Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Self tapping thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

D (mm) 3.5
dk 6.8
k ≈ 2.1
L (mm) 6.5
No. cross recess 2
P 1.3

Normy

DIN 7982 CZ
NF E25-656 C
ISO 7050 CZ

Čísla materiálu

Položka č. 26432.035.006
EAN 8712423008182
UBB 500654301471
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.