text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head tapping screw Phillips DIN 7981 C-H Steel Zinc plated black passivated ST4,8X19MM

Spécifications

Diameter 4.8 mm
Length 19 mm
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Self tapping thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 19
No. cross recess 2
P 1.6

Normes

DIN 7981 CH
NF E25-658
ISO 7049 CH
ASME B18.6.4

Numéros d'articles

Numéro d'article 26400.048.019
EAN 8715492654748
UBB 950352087015
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.