text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head tapping screw with flat end Phillips DIN 7981 F-H Steel Nickel plated ST4,2X19MM

Műszaki adatok

Diameter 4.2 mm
Length 19 mm
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Nickel plated
Thread Self tapping thread

Méretek

D (mm) 4.2
dk (max.) 8.2
k 3.05
L (mm) 19
No. cross recess 2
P 1.4

Szabványok

ASME ≈B18.6.5M-B
DIN 7981 F
ISO ≈7049 F
NF ≈E25-658 F
BS ≈4174-B

Cikkszámok

Cikkszám 26300.042.019
EAN 8715492654403
UBB 950352084202
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.