text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 Steel Zinc plated black passivated 4.8 M8X16

Especificaciones

Diameter M8
Length 16 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Dimensiones

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 16
No. cross recess 4
P 1.25

Estándares

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Números de artículo

Artículo No. 24840.080.016
EAN 8715492645739
UBB 951353254398
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.