text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Steel Zinc plated black passivated 4.8 M6X30

Specifikace

Diameter M6
Length 30 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Rozměry

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 30
No. cross recess 3
P 1

Normy

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 24840.060.030
EAN 8715492645692
UBB 951353253556
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.