text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Steel Zinc plated black passivated 4.8 M5X8

Specifikace

Diameter M5
Length 8 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Rozměry

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 8
No. cross recess 2
P 0.8

Normy

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 24840.050.008
EAN 8715492645548
UBB 951353251816
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.