text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head screw Phillips DIN 966 A-H Steel Zinc plated 4.8 large pack M4X12

Especificaciones

Diameter M4
Length 12 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk oval head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info large pack

Dimensiones

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
No. cross recess 2
P 0.7

Estándares

ISO ≈7047
DIN 966
NF ≈E25-120

Números de artículo

Artículo No. 24690.040.012
EAN 8715492643056
UBB 950353168277
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.