text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Pozidriv DIN 965 A-Z Steel Zinc plated 4.8 M2X16

Spécifications

Diameter M2
Length 16 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensions

d-D M2
Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Full thread if L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
No. cross recess 1
P 0.4

Normes

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 24672.020.016
EAN 8712423010598
UBB 500654334555
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.