text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Steel Zinc plated 4.8 large pack M6X50

Especificaciones

Diameter M6
Length 50 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info large pack

Dimensiones

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 50
No. cross recess 3
P 1

Estándares

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Números de artículo

Artículo No. 24670.060.050
EAN 8715492641861
UBB 950353166370
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.