text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated black passivated 4.8 M4X25

Technické údaje

Diameter M4
Length 25 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Rozmery

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 25
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normy

NF ≈E25-123
NEN ≈2370
BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Čísla materiálu

Položka č. 24565.040.025
EAN 8715492635372
UBB 950353912914
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.