text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated yellow passivated 4.8 M6X70

Specificații

Diameter M6
Length 70 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensiuni

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 70
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Standarde

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 24560.060.070
EAN 8715492635105
UBB 951353498508
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.