text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Steel Zinc plated black passivated 4.8 M3X20

Műszaki adatok

Diameter M3
Length 20 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Méretek

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 20
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Szabványok

NF ≈E25-127
BS ≈4183
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
ISO ≈1207

Cikkszámok

Cikkszám 24515.030.020
EAN 8715492629128
UBB 950353620863
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.