text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Steel Zinc plated black passivated 4.8 M3X6

Especificaciones

Diameter M3
Length 6 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Dimensiones

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 6
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Estándares

ISO ≈1207
NF ≈E25-127
BS ≈4183
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84

Números de artículo

Artículo No. 24515.030.006
EAN 8715492629074
UBB 950353620459
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.