text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Steel Zinc plated yellow passivated 4.8 M5X60

Spécifications

Diameter M5
Length 60 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated

Dimensions

d-D M5
Thread length (min.) 38
dk (max.) 8.5
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 3.3
L (mm) 60
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normes

NEN ≈1602
ISO ≈1207
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
DIN 84

Numéros d'articles

Numéro d'article 24510.050.060
EAN 8715492628701
UBB 950353108877
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.