text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.4 1/2X60 (2.3/8)

Artículo No.
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.L7 - Gr.4
Material Oțel
Material tehnic ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta

Especificaciones

Diameter 1/2 Inch
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.L7 - Gr.4
Material Oțel
Material tehnic ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 13
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
    • Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .

Dimensiones

B 0.875
L (mm) 60
M 12.3

Estándares

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Números de artículo

Artículo No. 22320.127.060
EAN 8715494414821
UBB 500578861998
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.