text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Zinc plated Gr.B7 - Gr.2H 1.1/2X230 (9)

Specificații

Diameter 1.1/2 Inch
Length 230 mm
Brand Fabory
Class Gr.B7 - Gr.2H
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread 8 Unified National
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensiuni

B 2.375
L (mm) 230
M 37.3

Standarde

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numerele articolelor

Cod Articol 22092.381.228
EAN 8715493206656
UBB 951353674074
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.