text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Threaded rod DIN 976-1A Steel Plain 8.8 2 meter M27

Specificații

Diameter M27
Length 2000 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Info 2 meter

Dimensiuni

d-D M27
L (mm) 2000
P 3

Standarde

DIN 976-1A
NF E25-136

Numerele articolelor

Cod Articol 20370.270.001
EAN 8715494544177
UBB 500627720468
UNSPSC 31161618

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.