text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert DIN 985 Steel Zinc plated yellow passivated |8| M27

Műszaki adatok

Diameter M27
Brand Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Méretek

d-D M27
h 27
P 3
s 41

Szabványok

ISO ≈10511
DIN 985
NF E25-412

Cikkszámok

Cikkszám 12350.270.001
EAN 8715492577924
UBB 950355998515
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.