text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 439-2 Steel Zinc plated yellow passivated 04 M24

Műszaki adatok

Diameter M24
Brand Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Méretek

d-D M24
m 12
P 3
s 36

Szabványok

ISO 4035
DIN 439-2
NEN 2334-B
NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M

Cikkszámok

Cikkszám 11350.240.001
EAN 8715492570949
UBB 951355063276
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.