text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 439-2 Steel Zinc plated yellow passivated 04 M5

Specifikace

Diameter M5
Brand Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Rozměry

d-D M5
m 2.7
P 0.8
s 8

Normy

ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M

Čísla materiálu

Objednací číslo 11350.050.001
EAN 8715492570840
UBB 950355695731
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.