text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

DIN 603 Coach Bolt, Plain, 8.8 M6X50

Specificații

Diameter M6
Length 50 mm
Threaded pitch (P) 1
Brand Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 50
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Descriere

Coach Bolt (or Carriage Bolt / Cup Square Bolt as they are also known). Crafted steel and a plain surface treatment, this 8.8 bolt features a metric thread and right thread direction. Compliant with DIN 603 standards, this carriage bolt offers a combination of strength and corrosion resistance, making it an ideal choice for various applications.

Standarde

NEN ≈303
BS ≈4933
DIN 603
ISO ≈8677

Numerele articolelor

Cod Articol 08310.060.050
EAN 8715492558282
UBB 950351617515
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.