text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M6X12

Spécifications

Diametro M6
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensions

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 12
P 1
s 5

Normes

NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 07170.060.012
EAN 8715492073976
UBB 952351231552
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.