text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw BSF BS ≈1083 Steel Plain Gr.R 3/8X1 Inch

Technické údaje

Diameter 3/8 Inch
Length 1 Inch
Brand Fabory
Class Gr.R
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread British Standard Fine
Threads per inch 20
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).

Rozmery

A 0.6
F 0.25

Normy

BS ≈1083

Čísla materiálu

Položka č. 03010.096.025
EAN 8715492109477
UBB 950351297250
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.