text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt BSF BS ≈1083 Steel Plain Gr.R 1/4X2 Inch

Referência
Diameter
Length
Brand Fabory
Class Gr.R
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Especificações

Diameter 1/4 Inch
Length 2 Inch
Brand Fabory
Class Gr.R
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread British Standard Fine
Threads per inch 26
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).

Dimensões

A 0.445
F 0.176
LT (min.) 0.5

Padrões

BS ≈1083

Números do artigo

Referência 03000.063.050
EAN 8715492108692
UBB 950351291139
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.